Wavian 2238c | ถังแก๊ส 5 แกลลอน สีฟ้า พร้อมพวยกา | 33uz32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีน้ำเงินรวมพวยกา | AH3YRV 33UZ32

WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอน สีน้ำเงิน รวมพวยกา

In Stock
รายการ: AH3YRV รุ่น: 2238Cข้ามอ้างอิง: 33UZ32
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
฿5,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถังแก๊ส
ความจุ20L / 5.28 แกลลอน
สีสีน้ำเงิน
ความสูง19 "
ความยาว13.5 "
วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
พวยยาว10.5 "
พวยนอก Dia1"
ขับของเสียตนเอง
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)49.78
ความยาวเรือ (ซม.)35.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าLV

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความสูงความยาวความกว้างราคา
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีเขียวรวมพวยกา | AH3YRR 33UZ29 2238C20L / 5.28 แกลลอนสีเขียว19 "13.5 "6.5 "฿5,241
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีแดงรวมพวยกา | AH3YRT 33UZ30 2238C20L / 5.28 แกลลอนสีแดง19 "13.5 "6.5 "฿5,113
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีดำรวมพวยกา | AH3YRU 33UZ31 2238C20L / 5.28 แกลลอนBlack19 "13.5 "6.5 "฿5,503
WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอนสีเหลืองรวมพวยกา | AH3YRW 33UZ33 2238C20L / 5.28 แกลลอนสีเหลือง19 "13.5 "6.5 "฿5,209
WAVIAN 2238-10 แก๊สกระป๋อง 2.5 แกลลอนสีเขียวรวมพวยกา | AH3YRX 33UZ34 2238-1010L / 2.64 แกลลอนสีเขียว11 "13.5 "6.5 "฿5,400
WAVIAN 2238-10 แก๊สกระป๋อง 2.5 แกลลอนสีแดงรวมพวยกา | AH3YRY 33UZ35 2238-1010L / 2.64 แกลลอนสีแดง11 "13.5 "6.5 "฿4,981
WAVIAN 2238-5 แก๊สกระป๋อง 1 แกลลอนสีเขียวรวมพวยกา | AH3YRZ 33UZ36 2238-55L / 1.32 แกลลอนสีเขียว13 "9"5"฿4,443

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WAVIAN 2238C แก๊สกระป๋อง 5 แกลลอน สีน้ำเงิน รวมพวยกา
฿5,241 / หน่วย