WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat สีดำ 12 x12 นิ้ว PK20
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นระบายน้ำที่เชื่อมต่อกัน |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ใช่ |
สี | Black |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 148.0 |
ขอบ | (4) การเชื่อมต่อกัน |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ทนไฟ |
ความยาว | 1" |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไวนิล |
รูปร่างของเสื่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ขบ |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | แปดเหลี่ยม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.660 " |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 5 / 8 " |
UPC | 715411549993 |
เชื่อมปลอดภัย | ไม่ |
ความกว้าง | 1ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่างของรูระบายน้ำ | พื้นผิวกันลื่น | สี | ขนาดของรูระบายน้ำ | ความหนา | ความกว้าง | หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | ขอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ใช่ | Black | 0.880 "L x 0.880" W | 7 / 8 " | 18 " | 128 | ที่เชื่อมต่อกัน | ฿35,795 | ||
564 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ไม่ | ถ่าน | 0.880 "L x 0.880" W | 7 / 8 " | 18 " | 128 | ที่เชื่อมต่อกัน | ฿18,600 | ||
565.78X18X18CH-CS10 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ใช่ | ถ่าน | 0.880 "L x 0.880" W | 7 / 8 " | 1 '6 " | 128.0 | (4) การเชื่อมต่อกัน | ฿31,296 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.