Weatherhead 1369x4 | ข้องอตัวผู้ 1/8-27 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | 2zmc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEATHERHEAD 1369X4 ข้อศอกชาย 1 / 8-27 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FVY 2ZMC7

WEATHERHEAD 1369X4 ข้องอเกลียวนอก 1/8-27 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4FVY รุ่น: 1369X4ข้ามอ้างอิง: 2ZMC7
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
฿282 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย
การเชื่อมต่อท่อทองแดงอัด
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 F
ขนาดเกลียว1 / 8-27
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8302306000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดท่อราคา
WEATHERHEAD 1869X2.5 ข้อศอกชาย 1 / 8-27 ขนาดท่อ 5/32 นิ้ว | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Quick Connect5 / 32 "฿401
WEATHERHEAD 1869X3 ข้อศอกชาย 1 / 8-27 1/4 นิ้วขนาดท่อ | AC4FLP 2ZKP4 1869X3Quick Connect3 / 16 "฿539
WEATHERHEAD 1869X4 ข้อศอกชาย 1 / 8-27 1/4 นิ้วขนาดท่อ | AC4FLQ 2ZKP5 1869X4Quick Connect1 / 4 "฿662
WEATHERHEAD 1869X6X2 ข้อศอกชาย 1 / 8-27 3/8 นิ้วขนาดท่อ | AC4FMA 2ZKR5 1869X6X2Quick Connect3 / 8 "฿820
WEATHERHEAD 1469X4 ข้อศอกชาย 1 / 8-27 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FRR 2ZLJ4 1469X4ท่อไนล่อนอัด1 / 4 "฿465
WEATHERHEAD 1469X6X2 ศอกชาย, 1/8-27" ขนาดเกลียว, 3/8" ขนาดท่อ, ทองเหลือง, 150 PSI | AC4FRW 2ZLK5 1469X6X2ท่อไนล่อนอัด3 / 8 "฿613
WEATHERHEAD 1369X6X2 ข้อศอกชาย 1 / 8-27 3/8 นิ้วขนาดท่อ | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2ท่อทองแดงอัด3 / 8 "฿596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEATHERHEAD 1369X4 ข้องอเกลียวนอก 1/8-27 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว
฿282 / หน่วย