Weatherhead 1471x6x4x4 | ทีวิ่งชาย 1/4-18 3/8 นิ้ว Tube Size | 2zln7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 Male Run Tee 1 / 4-18 3/8 Inch Tube Size | AC4FTE 2ZLN7

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 ชายรันที 1/4-18 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4FTE รุ่น: 1471X6X4X4ข้ามอ้างอิง: 2ZLN7
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
฿1,470 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายรันตี
การเชื่อมต่อท่อไนล่อนอัด
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 F
ขนาดเกลียว1 / 4-18
ขนาดท่อ3/8 "ถึง 1/4"
ชนิดภาพเขียนชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7412200015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อชิ้นขนาดท่อราคา
WEATHERHEAD 1871X4X4 Male Run Tee 1 / 4-18 1/4 Inch Tube Size | AC4FMW 2ZKU9 1871X4X4Quick Connectชายรันตี1 / 4 "฿1,119
WEATHERHEAD 1871X4X4S ชายรันที 1 / 4-18 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FMX 2ZKV1 1871X4X4SQuick Connectเสื้อยืดวิ่งชายแบบหมุนได้1 / 4 "฿1,298
WEATHERHEAD 1871X6 Male Run Tee 1 / 4-18 3/8 Inch Tube Size | AC4FMY 2ZKV2 1871X6Quick Connectชายรันตี3 / 8 "฿1,300
WEATHERHEAD 1871X8X4S ชายรันทีขนาดท่อ 1 / 4-18 1/2 นิ้ว | AC4FNF 2ZKW1 1871X8X4SQuick Connectเสื้อยืดวิ่งชายแบบหมุนได้1 / 2 "฿2,567
WEATHERHEAD 1471X6 Male Run Tee 1 / 4-18 3/8 Inch Tube Size | AC4FTD 2ZLN5 1471X6ท่อไนล่อนอัดชายรันตี3 / 8 "฿1,128

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 ชายรันที 1/4-18 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว
฿1,470 / หน่วย