Weatherhead 1866x6 | ข้อต่อตัวเมีย 1/4-18 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | 2zkk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEATHERHEAD 1866X6 หัวต่อตัวเมีย 1 / 4-18 3/8 นิ้วขนาดท่อ | AC4FKL 2ZKK3

WEATHERHEAD 1866X6 ขั้วต่อตัวเมีย 1/4-18 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4FKL รุ่น: 1866X6ข้ามอ้างอิง: 2ZKK3
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
฿1,022 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวเมีย
การเชื่อมต่อQuick Connect
วัสดุปะเก็นยางเอทิลีนโพรพิลีน
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 F
ขนาดเกลียว1 / 4-18
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนหญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7412200015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อชิ้นขนาดท่อขนาดเกลียวขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
WEATHERHEAD 1866X4X4 หัวต่อตัวเมีย 1 / 4-18 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FKK 2ZKK2 1866X4X4Quick Connectขั้วต่อตัวเมีย1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "หญิง฿897
WEATHERHEAD 1866X6X2 หัวต่อตัวเมีย 1 / 8-27 3/8 นิ้วขนาดท่อ | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Quick Connectขั้วต่อตัวเมีย1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "หญิง฿1,139
WEATHERHEAD 1866X6X6 หัวต่อตัวเมีย 3 / 8-18 3/8 นิ้วขนาดท่อ | AC4FKN 2ZKK5 1866X6X6Quick Connectขั้วต่อตัวเมีย3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "หญิง฿990
WEATHERHEAD 1866X8 หัวต่อตัวเมีย 3 / 8-18 1/2 นิ้วขนาดท่อ | AC4FKP 2ZKK6 1866X8Quick Connectขั้วต่อตัวเมีย3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "หญิง฿1,432
WEATHERHEAD 1866X8X4 หัวต่อตัวเมีย 1 / 4-18 1/2 นิ้วขนาดท่อ | AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Quick Connectขั้วต่อตัวเมีย1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "หญิง฿1,202
WEATHERHEAD 1868X10 หัวต่อตัวเมีย 1 / 2-14 ขนาดท่อ 5/8 นิ้ว | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Quick Connectขั้วต่อตัวผู้1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "ชาย฿1,042
WEATHERHEAD 1868X10X6 ขั้วต่อตัวเมีย 3 / 8-18 ขนาดท่อ 5/8 นิ้ว | AC4FKT 2ZKL1 1868X10X6Quick Connectขั้วต่อตัวผู้3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "ชาย฿1,118

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEATHERHEAD 1866X6 ขั้วต่อตัวเมีย 1/4-18 ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว
฿1,022 / หน่วย