Weatherhead 1872x3 | ทีท่อตัวผู้ 1/8-27 3/16 นิ้ว ขนาดท่อ | 2zkw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEATHERHEAD 1872X3 ชายแขนงที 1 / 8-27 3/16 นิ้วขนาดท่อ | AC4FNH 2ZKW3

WEATHERHEAD 1872X3 ข้อต่อชายท่อ 1/8-27 ขนาดท่อ 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4FNH รุ่น: 1872X3ข้ามอ้างอิง: 2ZKW3
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
฿1,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายสาขาตี๋
การเชื่อมต่อQuick Connect
วัสดุปะเก็นยางเอทิลีนโพรพิลีน
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 F
ขนาดเกลียว1 / 8-27
ขนาดท่อ3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7412200015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดเกลียวขนาดท่อราคา
WEATHERHEAD 1872X4 ชายกิ่งที 1 / 8-27 1/4 นิ้วขนาดท่อ | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "฿1,130
WEATHERHEAD 1872X4X4 ชายแขนงที 1 / 4-18 ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "฿1,464
WEATHERHEAD 1872X8X4 ชายแขนงที 1 / 4-18 1/2 นิ้วขนาดท่อ | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "฿2,383
WEATHERHEAD 1872X8X8 ชายแขนงที 1 / 2-14 ขนาดท่อ 12 นิ้ว | AC4FNW 2ZKX8 1872X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "฿2,787
WEATHERHEAD 1472X4 ชายกิ่งที 1 / 8-27 1/4 นิ้วขนาดท่อ | AC4FTG 2ZLP2 1472X4ท่อไนล่อนอัด1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "฿1,140
WEATHERHEAD 1472X6 ชาย Branch Tee 1 / 4-18 3/8 Inch Tube Size | AC4FTH 2ZLP4 1472X6ท่อไนล่อนอัด1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "฿1,105
WEATHERHEAD 1472X6X4X4 ชายสาขาที 1 / 4-18 3/8 นิ้วขนาดท่อ | AC4FTJ 2ZLP6 1472X6X4X4ท่อไนล่อนอัด1 / 4 "1 / 4-183/8 "ถึง 1/4"฿1,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEATHERHEAD 1872X3 ข้อต่อชายท่อ 1/8-27 ขนาดท่อ 3/16 นิ้ว
฿1,028 / หน่วย