Weiler 06490 | แปรงลวดกลม 8 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว | 2fx91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEILER 06490 แปรงลวดล้ออาร์เบอร์ 8 นิ้วกว้าง 1 นิ้ว | AB9WRT 2FX91

WEILER 06490 แปรงขัดล้อซี่ลวด 8 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9WRT รุ่น: 06490อ้างอิงข้าม: 2FX91
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
฿7,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงล้อลวด
อาร์เบอร์โฮล2"
ประเภทของขนลวดจีบ
แปรง Dia.8"
ความกว้างของใบหน้า1"
เติมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ RPM4500
ประเภทการติดตั้งต้นไม้
ตัดความยาว1.375 "
ลวด Dia0.011 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS9603500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลวด Diaอาร์เบอร์โฮลประเภทของขนความกว้างของใบหน้าเติมวัสดุแม็กซ์ RPMประเภทการติดตั้งตัดความยาวราคา
WEILER 06120 แปรงล้อลวด Crimped Arbor 8 นิ้ว | AC8GJJ 3A197 061200.014 "2"ลวดจีบ1"เหล็กกล้าคาร์บอน4500ต้นไม้1.375 "฿3,991
WEILER 86126 แปรงลวดล้ออาร์เบอร์ 8 นิ้วกว้าง 7/8 นิ้ว | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"สังเคราะห์7 / 8 "ไนล็อกซ์4500ต้นไม้2"฿7,686
WEILER 86128 แปรงลวดล้ออาร์เบอร์ 8 นิ้วกว้าง 7/8 นิ้ว | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"สังเคราะห์7 / 8 "ไนล็อกซ์4500ต้นไม้2"฿7,756
WEILER 03150 แปรงล้อลวด Crimped Arbor 8 นิ้ว | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"ลวดจีบ1.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน4500ต้นไม้1.375 "฿5,656
WEILER 01148 แปรงล้อเลื่อน 8 นิ้ว 6000 รอบต่อนาที | AH7NMF 36XE50 011480.008 "3 / 4 "ลวดจีบ3 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอน6000อาร์เบอร์โฮล2 1 / 16 "฿2,685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEILER 06490 แปรงขัดล้อซี่ลวด 8 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว
฿7,900 / หน่วย