Weiler 79805 | แปรงฟิลเลอร์พาส หัวจับเกลียว 6 นิ้ว | 11a140 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEILER 79805 แปรงฟิลเลอร์พาสเกลียวอาร์เบอร์ 6 นิ้ว | AA2TFN 11A140

WEILER 79805 แปรงฟิลเลอร์พาสหัวเกลียว 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2TFN รุ่น: 79805ข้ามอ้างอิง: 11A140
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
฿2,171 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงล้อลวด
อาร์เบอร์โฮล5/8 "-11 UNC
ประเภทของขนลวดบิด
แปรง Dia.6"
ความกว้างของใบหน้า3 / 16 "
เติมวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ RPM12,500
ประเภทการติดตั้งArbor เธรด
ตัดความยาว1.125 "
UPC012382798055
ลวด Dia0.02 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9603500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลประเภทของขนความกว้างของใบหน้าเติมวัสดุตัดความยาวลวด Diaราคา
WEILER 79804 แปรงฟิลเลอร์พาสเกลียวอาร์เบอร์ 6 นิ้ว | AA2TFM 11A139 798045/8 "-11 UNCลวดบิด1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอน1.25 "0.023 "฿2,259
WEILER 09500 แปรงล้อลวดบิดเกลียวอาร์เบอร์ | AB2VVK 1PAH7 095005/8 "-11 UNCลวดเกลียวลูกปัด3 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.125 "0.02 "฿3,761
WEILER 08776 แปรงลวดล้อบิดเกลียว Arbor | AC8GJM 3A200 087765/8 "-11 UNCลวดเกลียวลูกปัด1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอน1.375 "0.023 "฿1,622
WEILER 08916 แปรงลวดล้อบิดเกลียว Arbor | AC9KFL 3H503 089165/8 "-11 UNCลวดเกลียวลูกปัด1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอน1.25 "0.023 "฿1,997
WEILER 09400 แปรงล้อลวดบิดเกลียวอาร์เบอร์ | AC9KFM 3H505 094005/8 "-11 UNCลวดเกลียวลูกปัด3 / 16 "เหล็กกล้าคาร์บอน1.125 "0.02 "฿1,822
WEILER 08775 แปรงล้อลวดบิดเกลียวอาร์เบอร์ | AE7DMJ 5X890 087755/8 "ถึง 1/2"ลวดเกลียวลูกปัด1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอน1.375 "0.023 "฿1,924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEILER 79805 แปรงฟิลเลอร์พาสหัวเกลียว 6 นิ้ว
฿2,171 / หน่วย