Weiler 9866 | ล้อลวดสแตนเลส 5 นิ้ว Dia. | 36rc62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEILER 9866 ล้อซี่ลวดสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AH7BLR 36RC62

WEILER 9866 ล้อซี่ลวดสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7BLR รุ่น: 9866ข้ามอ้างอิง: 36RC62
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
฿3,425 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงล้อลวด
อาร์เบอร์โฮล5 / 8 "-11
ประเภทของขนลวดบิด
แปรง Dia.5"
ความกว้างของใบหน้า1 / 2 "
เติมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ RPM12,500
ประเภทการติดตั้งอาร์เบอร์โฮล
ตัดความยาว7 / 8 "
ลวด Dia0.023 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งอาร์เบอร์โฮลประเภทของขนขนาดก้านตัดความยาวลวด Diaแปรง Dia.ความกว้างของใบหน้าราคา
WEILER 35293 แปรงลวดล้ออาร์เบอร์ 1-1 / 4 นิ้ว | AD3QET 40L797 35293ต้นไม้3 / 8 "ลวดห่อหุ้ม-5 / 16 "0.008 "1.25 "3 / 16 "฿1,446
WEILER 31094 แปรงลวดล้ออาร์เบอร์ 3 นิ้วกว้าง 3/8 นิ้ว | AD7UAC 4GHY5 31094ต้นไม้1/2 "ถึง 3/8"สังเคราะห์-1 / 2 "0.040 / 120 "3"3 / 8 "฿1,963
WEILER 86133 แปรงลวดล้ออาร์เบอร์ 12 นิ้ว 0.043 นิ้ว | AD7UCV 4GJC8 86133ต้นไม้2"สังเคราะห์-3"0.043 "12 "1.25 "฿11,038
WEILER 26015 ก้านแปรงลวด 1 นิ้ว 1/8 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AE4AHE 5HD78 26015ก้านดอก-ลวดจีบ1 / 8 "5 / 16 "0.005 "1"1 / 8 "-
RFQ
WEILER 26021 แปรงลวดล้อเลื่อนก้าน 1-1 / 4 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AE4AHG 5HD80 26021ก้านดอก-ลวดจีบ1 / 8 "3 / 8 "0.005 "1.25 "5 / 32 "-
RFQ
WEILER 01299 แปรงลวดล้อเลื่อน Arbor 12 นิ้ว | AE9HUC 6JXC2 01299ต้นไม้1.25 "ลวดจีบ-2 15 / 16 "0.006 "12 "3 / 4 "฿10,230
WEILER 13081 แปรงล้อลวด Crimped Arbor เธรด | AE9HUQ 6JXE1 13081Arbor เธรด5/8 "-11 UNCลวดจีบ-7 / 8 "0.014 "4"1 / 2 "฿1,253

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEILER 9866 ล้อซี่ลวดสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
฿3,425 / หน่วย