WELDBEND CORP. 012-060-000 รัศมีสั้นศอกเหล็กกล้าคาร์บอน 1506 psi
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอกรัศมีสั้น 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ชั้น | STD |
ตามมาตรฐาน | A234 ดับบลิวพีบี |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รอยเชื่อม |
แม็กซ์ ความดัน | 1506 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 650 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 7307933040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
012-020-000 | 2360 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | ฿5,550 | ||
012-040-000 | 1895 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | ฿13,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.