WELDBEND CORP. 310-060-000 Slip On Raise Face เหล็กกล้าคาร์บอน 740 psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกหน้าแปลน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ชั้น | 300 |
ตามมาตรฐาน | A105 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ลื่นบน |
แม็กซ์ ความดัน | 740 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 100 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 7307915010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
320-020-000 | มาตรฐาน 300 | รอยเชื่อม | 2" | ฿5,136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.