Weller T0051387399 | ลวดบัดกรี 1.2 มม. X 500 G, Sc M1, ดีบุก 99.3%, ทองแดง 0.7% | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WELLER T0051387399 ลวดบัดกรี 1.2 มม. X 500 G, Sc M1, ดีบุก 99.3%, ทองแดง 0.7% | CU9VCP 799RL3

WELLER T0051387399 ลวดบัดกรี 1.2 มม. X 500 G, Sc M1, ดีบุก 99.3%, ทองแดง 0.7%

In Stock
รายการ: CU9VCP แบบ: T0051387399อ้างไขว้: 799RL3
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
฿5,567 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดบัดกรี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
WELLER T0051388399 ลวดบัดกรี 0.3 มม. X 100 G, Sac L0, ดีบุก 96.5%, เงิน 3%, ทองแดง 0.5% | CU9VBP 799RM2 T0051388399฿3,066
WELLER T0051388199 ลวดบัดกรี 0.3 mm X 100 G, Sac M1, ดีบุก 96.5%, เงิน 3%, ทองแดง 0.5% | CU9VBQ 799RM1 T0051388199฿3,066
WELLER T0051404899 ลวดบัดกรี 0.3 มม. X 100 G, Scn M1, ดีบุก 99.3%, ทองแดง 0.6%, นิกเกิล 0.05% | CU9VBR 799RN2 T0051404899฿2,298
WELLER T0051402499 ลวดบัดกรี 0.3 mm X 21 G, Sac M1, ดีบุก 96.5%, เงิน 3%, ทองแดง 0.5% | CU9VBT 799RN3 T0051402499฿2,380
WELLER T0051387299 ลวดบัดกรี, 0.3 มม. X 500 G, Sac L0, ดีบุก 96.5%, เงิน 3%, ทองแดง 0.5% | CU9VBU 799RJ8 T0051387299฿11,615
WELLER T0051386599 ลวดบัดกรี 0.3 mm X 500 G, Sac M1, ดีบุก 96.5%, เงิน 3%, ทองแดง 0.5% | CU9VBV 799RJ7 T0051386599฿11,615
WELLER T0051388499 ลวดบัดกรี 0.5 mm X 100 G, Sac L0, ดีบุก 96.5%, เงิน 3%, ทองแดง 0.5% | CU9VBW 799RM4 T0051388499฿2,662

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WELLER T0051387399 ลวดบัดกรี 1.2 มม. X 500 G, Sc M1, ดีบุก 99.3%, ทองแดง 0.7%
฿5,567 / หน่วย