WG TRUCK 350-3-01 Transfer Tank ดีเซล L ขาว 32-1/4 x 30 x 22
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังถ่ายของเหลว |
ความสูงฐาน | 7.25 " |
ความจุ | 50 แกลลอน. |
สี | ขาว |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
วัสดุ | เหล็ก 14 เกจ |
การติด | ปิดท้ายรถบรรทุก |
สไตล์การติดตั้ง | สลักเกลียวเข้ากับเตียงรถบรรทุก |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 32.25 " |
รูปร่าง | รูปตัว L |
พื้นที่จัดเก็บ | 6.6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.