WG TRUCK 372-5-02 กล่องท้ายรถบรรทุก ดำ กว้าง 72-1/4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วางกล่องรถบรรทุก |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
สี | Black |
วัสดุปกคลุม | อลูมิเนียม |
วัด | 12 |
กลไกสลัก | D-Handle, 3 จุด |
สไตล์ฝา | ฝาสองชั้น |
ประเภทฝา | ไม่สามารถปรับได้ |
ระบบล็อค | คีย์ด้วยแกนล็อคที่ทนต่อการเจาะ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สไตล์การติดตั้ง | Bolt-On และ Clamp-On |
ความลึกโดยรวม | 13.25 " |
ความสูงโดยรวม | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 72.25 " |
ความจุ | 8.9 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ความจุ | วัสดุปกคลุม | วัด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-3-02 | 45.5 " | เหล็ก | ขาว | 5.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 16 | เหล็ก | 13.25 " | ฿45,590 | ||
296-3-02 | 96.25 " | เหล็ก | ขาว | 11.8 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 16 | เหล็ก | 13.25 " | ฿67,870 | RFQ
| |
247-3-02 | 45.5 " | เหล็ก | ขาว | 7.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 16 | เหล็ก | 16.25 " | ฿45,364 | ||
265-3-02 | 64.25 " | เหล็ก | ขาว | 10.8 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 16 | เหล็ก | 16.25 " | ฿65,456 | ||
364-5-02 | 64.25 " | อลูมิเนียม | Black | 7.9 ลูกบาศ์ก ฟุต | อลูมิเนียม | 12 | อลูมิเนียม | 13.25 " | ฿56,927 | ||
390-5-02 | 90.25 " | อลูมิเนียม | Black | 11.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | อลูมิเนียม | 12 | อลูมิเนียม | 13.25 " | ฿63,382 | RFQ
| |
347-0-02 | 45.5 " | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม | เงิน | 7.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | อลูมิเนียม | 12 | แผ่นอลูมิเนียมเพชร | 16.25 " | ฿46,057 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.