Widia 11903 | ต๊าปมือ M12 X 1.75 Bright | 13x361 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 11903 ต๊าปมือ M12 x 1.75 Bright | AA6GQU 13X361

WIDIA 11903 ดอกต๊าปมือ M12 x 1.75 สว่าง

In Stock
รายการ: AA6GQU รุ่น: 11903ข้ามอ้างอิง: 13X361
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
฿1,585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ7353
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง1.75mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD11
ก้าน Dia0.367 "
ขนาดM12
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
WIDIA 14944 ต๊าปมือ M36 x 4 สว่าง | AA6GPV 13X339 14944ปลั๊ก535343"หยาบ6"4.00mmD9฿54,491
WIDIA 14943 ต๊าปมือ M36 x 4 สว่าง | AA6GPW 13X340 14943bottoming535343"หยาบ6"4.00mmD9฿21,315
WIDIA 5353 Hand Tap M36 x 4 Bright Plug | AA6GPX 13X341 มม 5353ปลั๊ก535343"หยาบ6"4.00mmD9฿18,146
WIDIA 5353 ต๊าปมือ M36 x 4 Bright Taper | AA6GPY 13X342 5353เรียวเล็ก535343"หยาบ6"4.00mmD9฿19,952
WIDIA 14928 Hand Tap M30 x 3.5 Bright | AA6GPZ 13X343 มม 14928ปลั๊ก535342 9 / 16 "หยาบ5.437 "3.50mmD9฿42,262
WIDIA 14927 ต๊าปมือ M30 x 3.5 Bright | AA6GQA 13X344 14927bottoming535342 9 / 16 "หยาบ5.437 "3.50mmD9฿12,972
WIDIA 5353 ต๊าปมือ M30 x 3.5 Bright Plug | AA6GQB 13X345 5353ปลั๊ก535342 9 / 16 "หยาบ5.437 "3.50mmD9฿15,788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 11903 ดอกต๊าปมือ M12 x 1.75 สว่าง
฿1,585 / หน่วย