วิเดีย 19907 | ต๊าปมือ M5 X 0.8 เกลียวดีบุก 4 ฟัน D4 | 11w672 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 19907 ต๊าปมือ M5 x 0.8 เกลียว TiN, 4 ฟัน, D4 | AA3VMW 11W672

WIDIA 19907 ดอกต๊าปมือ M5 x 0.8 เกลียวดีบุก, 4 ฟัน, D4

In Stock
รายการ: AA3VMW รุ่น: 19907ข้ามอ้างอิง: 11W672
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
฿752 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ2353
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.375 "
ขว้าง0.80mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD7
ก้าน Dia0.194 "
ขนาดM5
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
WIDIA 19918 มือต๊าป M12 x 1.75 เกลียว TiN 4 ฟัน | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "฿1,843
WIDIA 19916 ต๊าปมือ M10 x 1.5 กระป๋อง | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "฿1,028
WIDIA 19913 ต๊าปมือ M8 x 1.25 กระป๋อง | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "฿864
WIDIA 19910 ต๊าปมือ M6 x 1 กระป๋อง | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"฿792
WIDIA 15474 ต๊าปมือ M4 x 0.7 กระป๋อง | AA6GRJ 13X380 154742.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "฿708

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 19907 ดอกต๊าปมือ M5 x 0.8 เกลียวดีบุก, 4 ฟัน, D4
฿752 / หน่วย