Widia 2512 | ต๊าปเกลียว M5x0.8 ดีบุก | 11w644 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 2512 แตะ M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644

WIDIA 2512 ดอกต๊าปเกลียว M5x0.8 TiN

In Stock
รายการ: AA3VLQ รุ่น: 2512ข้ามอ้างอิง: 11W644
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
฿985 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ2512
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.375 "
ขว้าง0.80mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD7
ก้าน Dia0.194 "
ขนาดM5
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)0.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.45
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 2512 ต๊าป M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512bottoming2512415 / 16 "หยาบ3.375 "1.75mmD11฿2,408
แตะการขึ้นรูปเกลียว WIDIA 2512 M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512bottoming251243 / 4 "หยาบ2 15 / 16 "1.50mmD10฿1,379
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 2512 ต๊าป M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512bottoming2512411 / 16 "หยาบ2 23 / 32 "1.25mmD9฿1,217
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 2512 แตะ M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512bottoming251245 / 8 "หยาบ2.5 "1.00mmD8฿1,032
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 2512 แตะ M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512bottoming251243 / 8 "หยาบ2.125 "0.70mmD6฿1,052
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 2512 M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512bottoming251245 / 16 "หยาบ1 15 / 16 "0.50mmD5฿1,247
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 2510 M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647 2510ปลั๊ก2510415 / 16 "หยาบ3.375 "1.75mmD11฿2,203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 2512 ดอกต๊าปเกลียว M5x0.8 TiN
฿985 / หน่วย