วิเดีย 3044078 | หัวกรอคาร์ไบด์ Sd-m ทรงบอล | 44c520 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทรงบอล WIDIA 3044078 คาร์ไบด์ Bur Sd-m | AD4UPB 44C520

WIDIA 3044078 คาร์ไบด์ Bur Sd-m ทรงบอล

In Stock
รายการ: AD4UPB รุ่น: 3044078ข้ามอ้างอิง: 44C520
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
฿841 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์ Bur
มุม0
เครื่องตัด Dia1 / 8 "
ประเภทคมตัดตัดเดี่ยว
ความยาวของการตัด1 / 8 "
แม็กซ์ RPM40000
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
วัสดุก้านคาไบด์
ขนาดก้าน1 / 8 "
รูปร่างบอล SD-M
หมายเลขการค้าSD-42L2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.12
ความยาวเรือ (ซม.)5.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.12
รหัส HS8207901500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดก้านมุมเครื่องตัด Diaรูปร่างหมายเลขการค้าประเภทคมตัดความยาวของการตัดแม็กซ์ RPMราคา
WIDIA 3051758 คาร์ไบด์ Bur Inverted Taper Shape | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "เรียวคว่ำSN-51ตัดสองครั้ง1 / 4 "40000฿1,020
WIDIA M41361 คาร์ไบด์ Bur Egg 3/16 นิ้ว | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "ไข่SE-53ตัดสองครั้ง9 / 32 "80,000฿1,446
WIDIA M41495 คาร์ไบด์ทรงกรวยแหลม 5/8 นิ้ว | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "กรวยแหลมSM-ฮิตตัดสองครั้ง1"40,000฿3,463
WIDIA M41446 หัวคาร์ไบด์ 1/8 นิ้ว เฟลม ดับเบิ้ลคัท SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "เปลวไฟเอสเอช-41ตัดสองครั้ง1 / 4 "90,000฿620
WIDIA M41293 1/4 นิ้วคาร์ไบด์ Bur, บอลจมูกทรงกระบอก, Double Cut | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "บอลจมูกทรงกระบอกSC-ฮิตตัดสองครั้ง5 / 8 "70,000฿1,175
WIDIA M41296 3/8 นิ้วคาร์ไบด์ Bur, บอลจมูกทรงกระบอก, Double Cut | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "บอลจมูกทรงกระบอกSC-ฮิตตัดสองครั้ง3 / 4 "66,000฿1,817
WIDIA M40284 3/32 นิ้วคาร์ไบด์ Bur, บอลจมูกทรงกระบอก, ตัดเดี่ยว | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "บอลจมูกทรงกระบอกSC-ฮิตตัดเดี่ยว7 / 16 "95,000-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 3044078 คาร์ไบด์ Bur Sd-m ทรงบอล
฿841 / หน่วย