Widia 5357038 | ต๊าปร่องเกลียว M3.5x0.6 แบล็คออกไซด์ | 11w611 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 5357038 ฟลุตต๊าปเกลียว M3.5x0.6 แบล็คออกไซด์ | AA3VKU 11W611

WIDIA 5357038 ดอกต๊าปเกลียว M3.5x0.6 รมดำ

In Stock
รายการ: AA3VKU รุ่น: 5357038ข้ามอ้างอิง: 11W611
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
฿1,700 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หมายเลขรายการ8354
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ขว้าง0.60mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD4
ก้าน Dia0.141 "
ขนาดM3.5
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 8 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.45
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นหมายเลขรายการขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
WIDIA GT215002 เกลียวขลุ่ยแตะ M6x1 Tin + crc / c | AA3QPX 11T326 GT2150026mmTiN + CrC / CGT21M6ปลั๊ก25 / 64 "หยาบเหล็กความเร็วสูง -E-PM฿3,127
WIDIA GT215006 เกลียวขลุ่ยแตะ M14x2 Tin + crc / c | AA3QQM 11T340 GT21500611mmTiN + CrC / CGT21M14ปลั๊ก25 / 32 "หยาบเหล็กความเร็วสูง -E-PM฿8,613
WIDIA 5364726 เกลียวขลุ่ยแตะ 1-8unc Black Oxide | AA3VEA 11W459 53647260.8 "ออกไซด์ดำ83041"แก้ไข Bottoming63 / 64 "UNCเหล็กความเร็วสูง -E฿11,698
WIDIA 5364721 เกลียวขลุ่ยแตะ 7 / 8-14unf Black Oxide | AA3VEB 11W460 53647210.697 "ออกไซด์ดำ83047 / 8 "แก้ไข Bottoming23 / 32 "UNFเหล็กความเร็วสูง -E฿8,743
WIDIA 5364714 ​​Spiral Flute Tap 7 / 8-9unc Black Oxide | AA3VEC 11W461 53647140.697 "ออกไซด์ดำ83047 / 8 "แก้ไข Bottoming53 / 64 "UNCเหล็กความเร็วสูง -E฿8,534
WIDIA 5365637 ฟลุตต๊าปเกลียว M16x1.5 ดำออกไซด์ | AA3VKJ 11W598 53656370.48 "ออกไซด์ดำ8354M16แก้ไข Bottoming1 3 / 32 "ปลายเหล็กความเร็วสูง -E฿5,469
WIDIA 5365625 ฟลุตต๊าปเกลียว M12x1.75 แบล็คออกไซด์ | AA3VKL 11W601 53656250.367 "ออกไซด์ดำ8354M12แก้ไข Bottoming15 / 16 "หยาบเหล็กความเร็วสูง -E฿3,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5357038 ดอกต๊าปเกลียว M3.5x0.6 รมดำ
฿1,700 / หน่วย