Widia 5365613 | ต๊าปร่องเกลียว M12x1.25 แบล็คออกไซด์ | 11w602 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 5365613 ฟลุตต๊าปเกลียว M12x1.25 แบล็คออกไซด์ | AA3VKM 11W602

WIDIA 5365613 ดอกต๊าปเกลียว M12x1.25 รมดำ

In Stock
รายการ: AA3VKM รุ่น: 5365613ข้ามอ้างอิง: 11W602
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
฿3,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หมายเลขรายการ8354
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง1.25mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD11
ก้าน Dia0.367 "
ขนาดM12
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว15 / 16 "
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)1.65
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.02
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นหมายเลขรายการขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
WIDIA GT215002 เกลียวขลุ่ยแตะ M6x1 Tin + crc / c | AA3QPX 11T326 GT2150026mmTiN + CrC / CGT21M6ปลั๊ก25 / 64 "หยาบเหล็กความเร็วสูง -E-PM฿1,063
WIDIA GT215006 เกลียวขลุ่ยแตะ M14x2 Tin + crc / c | AA3QQM 11T340 GT21500611mmTiN + CrC / CGT21M14ปลั๊ก25 / 32 "หยาบเหล็กความเร็วสูง -E-PM฿8,613
WIDIA 5364726 เกลียวขลุ่ยแตะ 1-8unc Black Oxide | AA3VEA 11W459 53647260.8 "ออกไซด์ดำ83041"แก้ไข Bottoming63 / 64 "UNCเหล็กความเร็วสูง -E฿12,255
WIDIA 5364721 เกลียวขลุ่ยแตะ 7 / 8-14unf Black Oxide | AA3VEB 11W460 53647210.697 "ออกไซด์ดำ83047 / 8 "แก้ไข Bottoming23 / 32 "UNFเหล็กความเร็วสูง -E฿9,504
WIDIA 5364714 ​​Spiral Flute Tap 7 / 8-9unc Black Oxide | AA3VEC 11W461 53647140.697 "ออกไซด์ดำ83047 / 8 "แก้ไข Bottoming53 / 64 "UNCเหล็กความเร็วสูง -E฿9,176
WIDIA 5365637 ฟลุตต๊าปเกลียว M16x1.5 ดำออกไซด์ | AA3VKJ 11W598 53656370.48 "ออกไซด์ดำ8354M16แก้ไข Bottoming1 3 / 32 "ปลายเหล็กความเร็วสูง -E฿5,861
WIDIA 5365625 ฟลุตต๊าปเกลียว M12x1.75 แบล็คออกไซด์ | AA3VKL 11W601 53656250.367 "ออกไซด์ดำ8354M12แก้ไข Bottoming15 / 16 "หยาบเหล็กความเร็วสูง -E฿3,354

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5365613 ดอกต๊าปเกลียว M12x1.25 รมดำ
฿3,308 / หน่วย