Widia 5366897 | ต๊าปร่องเกลียว 3/8-16unc แบล็คออกไซด์ | 11w554 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 5366897 จุดต่อเกลียว 3 / 8-16unc Black Oxide | AA3VHR 11W554

WIDIA 5366897 ดอกต๊าปปลายเกลียว 3/8-16ออนซ์ ออกไซด์สีดำ

In Stock
รายการ: AA3VHR รุ่น: 5366897ข้ามอ้างอิง: 11W554
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
฿1,140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หมายเลขรายการ8301
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 15 / 16 "
ขว้าง16
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH5
ก้าน Dia0.381 "
ขนาด3 / 8 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
WIDIA 5367075 Spiral Point Tap 7 / 8-14unf Black Oxide | AA3VGZ 11W536 5367075UNF34 11 / 16 "14H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "฿6,393
WIDIA 5367068 Spiral Point Tap 7 / 8-9unc Black Oxide | AA3VHA 11W537 5367068UNC34 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "฿6,717
WIDIA 5365803 จุดต่อเกลียว # 12-28unf Black Oxide | AA3VHB 11W538 5365803UNF32.375 "28H30.22 "#1237 / 64 "฿914
WIDIA 5365800 ดอกต๊าปเกลียว # 12-24unc แบล็คออกไซด์ | AA3VHC 11W539 5365800UNC32.375 "24H30.22 "#1237 / 64 "฿913
WIDIA 5365769 ต๊าปเกลียว # 8-36unf แบล็คออกไซด์ | AA3VHD 11W540 5365769UNF32.125 "36H20.168 "#829 / 64 "฿826
Widia 5365706 Spiral Point Tap # 6-40unf Black Oxide | AA3VHE 11W541 5365706UNF32"40H20.141 "#613 / 32 "฿846
WIDIA 5357275 ดอกต๊าปเกลียว # 4-48unf Black Oxide | AA3VHF 11W542 5357275UNF21.875 "48H20.141 "#411 / 32 "฿983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5366897 ดอกต๊าปปลายเกลียว 3/8-16ออนซ์ ออกไซด์สีดำ
฿1,140 / หน่วย