Widia 5400240 | ต๊าปร่องเกลียว M16x2 แบล็คออกไซด์ | 11w614 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 5400240 เกลียวขลุ่ยแตะ M16x2 Black Oxide | AA3VKX 11W614

WIDIA 5400240 ดอกต๊าปเกลียว M16x2 รมดำ

In Stock
รายการ: AA3VKX รุ่น: 5400240ข้ามอ้างอิง: 11W614
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
฿5,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หมายเลขรายการ8354
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 13 / 16 "
ขว้าง2.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD7
ก้าน Dia0.48 "
ขนาดM16
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 3 / 32 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.06
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
WIDIA 5364710 เกลียวขลุ่ยแตะ 3 / 4-16unf Black Oxide | AA3VED 11W462 5364710แก้ไข Bottoming8304419 / 32 "UNF4.25 "16H5฿5,868
WIDIA 5364703 เกลียวขลุ่ยแตะ 3 / 4-10unc แบล็คออกไซด์ | AA3VEE 11W463 5364703แก้ไข Bottoming8304453 / 64 "UNC4.25 "10H5฿5,896
WIDIA 5356748 ดอกต๊าปเกลียว # 4-48unf Black Oxide | AA3VEF 11W464 5356748แก้ไข Bottoming8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2฿1,412
WIDIA 5356668 ต๊าปขลุ่ยเกลียว #2-56unc แบล็กออกไซด์ | AA3VEG 11W465 5356668แก้ไข Bottoming830427 / 16 "UNC1.75 "56H2฿2,145
WIDIA 5364695 ฟลุตเกลียวแตะ 5 / 8-18unf แบล็คออกไซด์ | AA3VEH 11W466 5364695แก้ไข Bottoming8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H5฿4,541
WIDIA 5364687 เกลียวขลุ่ยแตะ 5 / 8-11unc Black Oxide | AA3VEJ 11W467 5364687แก้ไข Bottoming830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H5฿4,425
WIDIA 5364677 เกลียวขลุ่ยแตะ 9 / 16-18unf แบล็คออกไซด์ | AA3VEK 11W468 5364677แก้ไข Bottoming8304333 / 64 "UNF3.59318H3฿4,181

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5400240 ดอกต๊าปเกลียว M16x2 รมดำ
฿5,637 / หน่วย