WIDIA GT20 ดอกต๊าปเกลียว M8x1 TiCN 3-35/64"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เกลียวขลุ่ยแตะ |
เสร็จสิ้น | TiCN |
หมายเลขรายการ | GT20 |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง -E-PM |
จำนวนฟัน | 3 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3 35 / 64 " |
ขว้าง | 1.00mm |
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | D9 |
ก้าน Dia | 6mm |
ขนาด | M8 |
แตะสไตล์ | ปลั๊ก |
ทิศทางของเธรด | มือซ้าย |
ความยาวของเกลียว | 33 / 64 " |
ประเภทด้าย | ปลาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.02 |
รหัส HS | 8207403000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT20 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | 2BX | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ฿987 | |
GT20 | UNC | 2 | 2" | 32 | 2BX | 0.141 " | #6 | 23 / 64 " | - | RFQ
|
GT20 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | 3BX | 0.168 " | #8 | 5 / 16 " | ฿1,805 | |
GT205040 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | 3BX | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | ฿1,817 | |
GT20 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | 2BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ฿1,971 | |
GT20 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | 3BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ฿2,201 | |
GT20 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | 2BX | 0.318 " | 5 / 16 " | 31 / 64 " | ฿2,217 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.