จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA GT265045 ขนาดต๊าปเกลียว ความยาวเกลียว 15/16 นิ้ว ความยาว 4 29/32 นิ้ว Wu32Mg | CR3RNA 53NY47

WIDIA GT265045 ขนาดต๊าปขึ้นรูปเกลียว, ความยาวเกลียว 15/16 นิ้ว, ความยาว 4 29/32 นิ้ว, Wu32Mg

In Stock
รายการ: CR3RNA รุ่น: GT265045ข้ามอ้างอิง: 53NY47

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะเบา ๆ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaประเภทมิติข้อมูลเสร็จสิ้นแตะ Chamferแตะสไตล์ทิศทางของเธรดความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
WIDIA 13142 Plug Tap, 2 Flutes, Vanadium High-Speed ​​Steel, Thread Size # 10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "นิ้วออกไซด์-ปลั๊กมือขวา7 / 8 "# 10-24฿457
WIDIA 2750261 ดอกต๊าป เหล็กวานาเดียมความเร็วสูง ชนิดปลั๊ก ขนาดเกลียว 1/2"-13 | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "นิ้วออกไซด์-ปลั๊กมือขวา1 21 / 32 "1 / 2-13฿1,058
WIDIA GT905023 ปลั๊กต๊าปเหล็กความเร็วสูง 3 ฟัน # 10-32 ต๊าปเกลียว | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "นิ้วไนไตรด์ / ออกไซด์-ขลุ่ยเกลียวมือซ้าย15 / 32 "# 10-32฿1,040
WIDIA GT905008 ปลั๊กต๊าปเหล็กความเร็วสูง 3 ฟัน # 6-32 ต๊าปเกลียว AX3MMM 53NU 31 GT9050080.141 "นิ้วไนไตรด์ / ออกไซด์-ขลุ่ยเกลียวมือซ้าย23 / 64 "# 6-32฿1,059
WIDIA 5362704 M6-1.00 Tap, Plug, 3 Flutes, Vanadium High Speed ​​Steel, TiCN Tap Finish | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmเมตริกTiCNปลั๊กจุดเกลียวมือขวา16mmM6 x 1฿1,595
WIDIA VTSPO5511 -REPLACE EDP # 72619B M5-0.80 Tap, Plug, 2 Flutes, High Speed ​​Steel, Bright Tap Finish | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 -แทนที่ EDP#72619B4.93mmเมตริกสดใสปลั๊กจุดเกลียวมือขวา12.7mmM5 x 0.8฿1,186
WIDIA VTSPO5043 12-24 Tap, Plug, 2 Flutes, High Speed ​​Steel, Bright Tap Finish | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "นิ้วสดใสปลั๊กจุดเกลียวมือขวา1 / 2 "# 12-24-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA GT265045 ขนาดต๊าปขึ้นรูปเกลียว, ความยาวเกลียว 15/16 นิ้ว, ความยาว 4 29/32 นิ้ว, Wu32Mg
฿6,208 / หน่วย