Wiegmann Bn4100804ch | ตู้บานพับ 4d X 8w X 10h นิ้ว | 4kp01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN BN4100804CH สิ่งที่ส่งมาด้วยบานพับ 4d x 8w x 10h นิ้ว | AD8JYT 4KP01

WIEGMANN BN4100804CH บานพับตู้ 4d x 8w x 10h นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8JYT รุ่น: BN4100804CHข้ามอ้างอิง: 4KP01
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
฿9,511 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดแคลมป์สกรู
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ปะเก็นNeoprene
ความสูง10 "
แผงภายใน3A928
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ14, 16
การติดผนัง
คะแนน NEMA3R, 4, 4X, 12
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้3.53 "
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.83
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8538100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์สีความลึกวัสดุเครื่องวัดโลหะคะแนน NEMAความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ความกว้างราคา
WIEGMANN A040503 โครงโลหะบานพับ 3d x 5w x 4h นิ้ว | AB4NMX 1ZGY6 A040503knockoutsสีเทา3"เหล็กกล้าคาร์บอน1613"4"-
RFQ
WIEGMANN A121206 โครงโลหะบานพับ 6d x 12w x 12h นิ้ว | AB4NMY 1ZGY7 A121206knockoutsสีเทา6"เหล็กกล้าคาร์บอน1616"12 "฿3,964
WIEGMANN B060404CH โครงโลหะบานพับ 4d x 4w x 6h นิ้ว | AB4NNA 1ZGY9 บี060404ชไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงสีเทา4"เหล็กกล้าคาร์บอน14, 1612, 134"4"฿4,433
WIEGMANN B201609CH โครงโลหะบานพับ 9d x 16w x 20h นิ้ว | AB4NNJ 1ZGZ8 บี201609ชไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงสีเทา9"เหล็กกล้าคาร์บอน1412, 137.91 "16 "฿28,953
WIEGMANN B202009CH โครงโลหะบานพับ 9d x 20w x 20h นิ้ว | AB4NNK 1ZGZ9 บี202009ชไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงสีเทา9"เหล็กกล้าคาร์บอน1412, 137.91 "20 "฿34,527
WIEGMANN B242009CH โครงโลหะบานพับ 9d x 20w x 24h นิ้ว | AB4NNL 1ZHA1 บี242009ชไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงสีเทา9"เหล็กกล้าคาร์บอน1412, 137.91 "20 "฿28,869
WIEGMANN B302409CH โครงโลหะบานพับ 9d x 24w x 30h นิ้ว | AB4NNM 1ZHA2 บี302409ชไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงสีเทา9"เหล็กกล้าคาร์บอน1412, 137.91 "24 "฿36,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN BN4100804CH บานพับตู้ 4d x 8w x 10h นิ้ว
฿9,511 / หน่วย