วีกมันน์ Pbgx1 | ตู้ปุ่มกดจิ๋ว 1 รู | 2vb59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN PBGX1 ปุ่มกดตู้ขนาดเล็ก 1 รู | AC3PDM 2VB59

WIEGMANN PBGX1 ตู้ปุ่มกดขนาดเล็ก 1 รู

In Stock
รายการ: AC3PDM รุ่น: PBGX1อ้างอิงไขว้: 2VB59
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
฿5,620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่แนบมาของปุ่มกด
สีANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา
ขนาดท่อไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย
ความลึก3.5 "
ความสูง3.25 "
ขนาดรู22mm
วัสดุเหล็ก 14 เกจ
สไตล์การติดตั้งเท้าภายนอก
คะแนน NEMA12 และ 13
จำนวนคอลัมน์1
จำนวนหลุม1
ชนิดภาพเขียนขนาดเล็ก
UPC786725431809
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8538908060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงจำนวนหลุมความกว้างราคา
WIEGMANN PBGX2 ปุ่มกดตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก 2 รู | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "฿5,906
WIEGMANN PBGX3 ปุ่มกดตู้ขนาดเล็ก 3 รู | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "฿6,725
WIEGMANN PBGX4 ปุ่มกดตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก 4 รู | AC3PDQ 2VB62 PBGX43.5 "8.88 "42.75 "฿11,041
WIEGMANN PBGX6 ปุ่มกดตู้ขนาดเล็ก 6 รู | Hole AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"฿10,678
WIEGMANN PBGX9 ปุ่มกดตู้ขนาดเล็ก 9 รู | Hole AC3PDT 2VB64 PBGX94.25 "8.5 "96.5 "฿14,456

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN PBGX1 ตู้ปุ่มกดขนาดเล็ก 1 รู
฿5,620 / หน่วย