WIEGMANN RSCG040448 รางเดินสายไฟ เหล็กเทา 4dx48wx4h Inch
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางเดินสาย |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 48 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | หยดโล่ด้านบน |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 4" |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | knockouts |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R |
UPC | 786725408207 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 4" |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | วัสดุ | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCG040412 | 4" | สีเทา | 12 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿6,248 | |
RSCG040424 | 4" | สีเทา | 24 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿15,267 | |
RSCG040436 | 4" | สีเทา | 36 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿19,244 | |
RSCG040460 | 4" | สีเทา | 60 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | ฿29,473 | |
RSCG060612 | 6" | สีเทา | 12 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6" | ฿13,216 | |
RSCG060624 | 6" | สีเทา | 24 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6" | ฿20,229 | |
RSCG060636 | 6" | สีเทา | 36 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6" | ฿27,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.