จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN SC040404NK สกรูยึดตู้ 4d x 4w x 4h Inch | AB4NRN 1ZHK7

WIEGMANN SC040404NK สกรูยึดตู้ 4d x 4w x 4h Inch

In Stock
รายการ: AB4NRN รุ่น: SC040404NKข้ามอ้างอิง: 1ZHK7
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
฿1,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดสกรูเหล็กชุบ
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง4"
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ16
การติดผนัง
คะแนน NEMA1
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้4"
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8538100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกในการเปิดที่ใช้ได้สีความลึกความกว้างเสร็จสิ้นความสูงน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์วัสดุราคา
WIEGMANN SC060604NK สกรูยึดตู้ 4d x 6w x 6h Inch | AB4NRP 1ZHK8 SC060604NK4"สีเทา4"6"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์6"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿901
WIEGMANN SC060606 สกรูยึดตู้ 6d x 6w x 6h นิ้ว | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"สีเทา6"6"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์6"knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน฿1,347
WIEGMANN SC080804NK สกรูยึดตู้ 4d x 8w x 8h Inch | AB4NRR 1ZHL1 SC080804NK4"สีเทา4"8"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์8"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿1,312
WIEGMANN SC080806NK สกรูยึดตู้ 6d x 8w x 8h นิ้ว | AB4NRT 1ZHL2 SC080806NK6"สีเทา6"8"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์8"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿1,337
WIEGMANN SC101004NK สกรูยึดตู้ 4d x 10w x 10h Inch | AB4NRU 1ZHL3 SC101004NK4"สีเทา4"10 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์10 "ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿1,617
WIEGMANN SC101006NK สกรูยึดตู้ 6d x 10w x 10h นิ้ว | AB4NRV 1ZHL4 SC101006NK6"สีเทา6"10 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์10 "ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿1,891
WIEGMANN SC121204NK Enclosure Screw 4d x 12w x 12h Inch | AB4NRW 1ZHL 5 SC121204NK4"สีเทา4"12 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์12 "ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿1,944

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN SC040404NK สกรูยึดตู้ 4d x 4w x 4h Inch
฿1,031 / หน่วย