WIEGMANN SDN12363110 กล่องใส่แผ่นดิสก์แบบติดหน้าแปลน 10d x 31.38wx 36 H
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลดสิ่งที่แนบมา |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 10 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | รูสำหรับที่จับสำหรับการใช้งาน Mtg |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 36 " |
แผงภายใน | 3A933 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 12, 13 |
UPC | 786725419906 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 8.91 " |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN12362508 | 8" | 36 " | 3A932 | 6.91 " | 25.38 " | ฿55,179 | |
SDN12202108 | 8" | 20 " | 3A922 | 6.91 " | 21.38 " | ฿72,139 | |
SDN12242508 | 8" | 24 " | 2W829 | 6.91 " | 25.38 " | ฿47,246 | |
SDN12302510 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 25.38 " | ฿55,134 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.