Wiegmann Wa6axfn2 | พัดลมแกน 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W | 1zht1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN WA6AXFN2 Axial Fan 230vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NUA 1ZHT1

WIEGMANN WA6AXFN2 พัดลมแกน 230vac 6-7/9นิ้ว สูง 6-7/9นิ้ว กว้าง

In Stock
รายการ: AB4NUA รุ่น: WA6AXFN2ข้ามอ้างอิง: 1ZHT1
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
฿13,916 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
วัสดุใบมีดไม่ใช่โลหะ
CFM @ 0.000 นิ้ว SP190 / 235
ทบ46
ความลึก2"
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขายึด 24 นิ้วและปลั๊ก 90 องศา
แฟน Dia.6"
RPM ของพัดลม2800/3500
ความสูง6 7 / 9 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก / เหล็ก
Hz50/60
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
รูปร่างรอบ
แรงดันไฟฟ้า230 VAC
วัตต์26/35
ความกว้าง6 7 / 9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างCFM @ 0.000 นิ้ว SPทบความลึกRPM ของพัดลมความสูงแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
WIEGMANN WA10AXFN Axial Fan 115vac 10 Inch H กว้าง 10 Inch | AB4NTU 1ZHP9 WA10AXFN10 "547553.5 "165010 "115 VAC35฿19,983
WIEGMANN WA6AXFN Axial Fan 115vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/35฿13,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN WA6AXFN2 พัดลมแกน 230vac 6-7/9นิ้ว สูง 6-7/9นิ้ว กว้าง
฿13,916 / หน่วย