วินโก้ 42-50-3/8x16-75-a0-sk | รูปทรงหยดน้ำเท้าปรับระดับ 3/8 นิ้ว -16 ความยาวโบลต์ขนาด 2.95 นิ้ว โบลท์เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINCO 42-50-3/8X16-75-A0-SK Leveling Foot Teardrop Shape, 3/8 นิ้ว-16, ขนาด 2.95 นิ้ว Bolt ความยาว, Steel Bolt | CR6DEJ 805WR9

WINCO 42-50-3/8X16-75-A0-SK เท้าปรับระดับทรงหยดน้ำ, 3/8 นิ้ว - 16, ความยาวสลักเกลียวขนาด 2.95 นิ้ว, สลักเกลียวเหล็ก

In Stock
รายการ: CR6DEJ Model: 42-50-3/8X16-75-A0-SKข้ามอ้างอิง: 805WR9
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
฿1,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK ตีนผีปรับระดับ รูปทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว Bolt ความยาว ธรรมดา | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKติด฿1,957
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK ตีนผีปรับระดับ ทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว Bolt ความยาว ธรรมดา | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKติด฿2,314
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK ตีนผีปรับระดับ ทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว Bolt ความยาว ธรรมดา | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKติด฿3,297
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK ตีนผีปรับระดับ รูปทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว ความยาวสลักเกลียว สแตนเลส | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKติด฿1,498
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK ตีนผีปรับระดับ รูปทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว ความยาวสลักเกลียว สแตนเลส | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKติด฿1,667
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK ตีนผีปรับระดับ รูปทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว ความยาวสลักเกลียว สแตนเลส | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKติด฿1,325
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK ตีนผีปรับระดับ ทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว ความยาวสลักเกลียว สแตนเลส | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKติด฿1,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINCO 42-50-3/8X16-75-A0-SK เท้าปรับระดับทรงหยดน้ำ, 3/8 นิ้ว - 16, ความยาวสลักเกลียวขนาด 2.95 นิ้ว, สลักเกลียวเหล็ก
฿1,002 / หน่วย