Winland Electronics Temp-hs | หัววัดอุณหภูมิ 0 - 150 องศาเซลเซียส | 33ul32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS โพรบวัดอุณหภูมิ 0 - 150 องศาเซลเซียส | AG3RFF 33UL32

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS หัววัดอุณหภูมิ 0 - 150 องศาเซลเซียส

In Stock
รายการ: AG3RFF รุ่น: TEMP-HSข้ามอ้างอิง: 33UL32

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿3,760 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิ
ความถูกต้อง+/- 1 องศาเซลเซียส
ขั้วต่อโพรบเทอร์มินัลบล็อก
โพรบ Dia.1 / 4 "
ความยาวโพรบ3.5 "
วัสดุโพรบเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย32 Degrees to 302 Degrees
องค์ประกอบการวัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์
ใช้อากาศหรือพื้นผิว
ความยาวของสายไฟ38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.64
รหัส HS9025900000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโพรบ Dia.ความยาวโพรบชั่วคราว พิสัยใช้ความยาวของสายไฟราคา
WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S โพรบวัดอุณหภูมิ -100 - 32 องศาเซลเซียส | AG3RFD 33UL30 อุณหภูมิ -Ul-S1 / 4 "3.5 "-148 องศาถึง 32 องศาอากาศหรือพื้นผิว23 "฿5,145
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LS โพรบวัดอุณหภูมิ -50 - 70 องศาเซลเซียส | AG3RFE 33UL 31 อุณหภูมิ -LS1 / 4 "3.5 "-58 องศาถึง 158 องศาอากาศหรือพื้นผิว23 "฿2,526
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์อากาศ / ของเหลว | AG3RFG 33UL33 อุณหภูมิ -LW5 / 16 "1.156 "-58 องศาถึง 158 องศาอากาศหรือของเหลว23 "฿2,654
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HW โพรบวัดอุณหภูมิพร้อมเทอร์มินัลบล็อก | AG3RFH 33UL34 อุณหภูมิ -HW5 / 16 "1.156 "32 Degrees to 302 Degreesอากาศหรือของเหลว38 "฿3,893

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS หัววัดอุณหภูมิ 0 - 150 องศาเซลเซียส
฿3,760 / หน่วย