Winland Electronics Wb-200 | ระบบตรวจจับน้ำ 8 - 28 Vac/dc | 32rt50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINLAND ELECTRONICS WB-200 ระบบตรวจจับน้ำ 8 - 28 Vac / dc | AG3AWF 32RT50

WINLAND ELECTRONICS WB-200 ระบบตรวจจับน้ำ 8 - 28 Vac/dc

In Stock
รายการ: AG3AWF รุ่น: WB-200อ้างไขว้: 32RT50
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
฿4,609 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบตรวจจับน้ำ
แอมป์มากกว่า 100mA
ตามมาตรฐานRoHS และ CE
การเชื่อมต่อแบบฟอร์ม C รีเลย์
ความสูง2 25 / 32 "
แม็กซ์ ชั่วคราวองศา 140
ขนาด4-1/8" x 2-25/32"
ชนิดภาพเขียนปลอบใจ
แรงดันไฟฟ้า8 ถึง 28 VAC / DC
ความกว้าง4.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.4
ความยาวเรือ (ซม.)17.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8531100045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINLAND ELECTRONICS WB-200 ระบบตรวจจับน้ำ 8 - 28 Vac/dc
฿4,609 / หน่วย