WINSMITH E35MWNS 20:1 180TC ตัวลดความเร็ว C-face 180tc 20 1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
เจาะ Dia | 1.75 " |
หน้าที่ | washdown |
เสร็จสิ้น | ระบบเคลือบอีพ็อกซี่ |
กรอบ | 180TC |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1725 |
การหล่อลื่น | โมบิลไกลกอยล์ (R) 460 |
สูงสุด ป้อน HP | 5 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 3334 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 3334 นิ้ว --lb. |
การติด | สากล |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 86 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 20:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 1.75 " |
ความสูงของเพลาขาออก | 4" |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 2 HP | 1334 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 3 HP | 2001 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 5 HP | 3334 นิ้ว --lb. |
โหลดมากเกินไป | 2130 ปอนด์ |
การหมุน | กลับได้ |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | เอาต์พุตคู่ |
ประเภทลดความเร็ว | ซี - เฟซ |
ระยะศูนย์หนอน | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.35 |
รหัส HS | 8483905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของเพลาขาออก | เจาะ Dia | กรอบ | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E24MWNS 100: 1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | - | 533 นิ้ว --lb. | ฿44,037 | |
E26MWNS 100: 1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 744 นิ้ว --lb. | 564 นิ้ว --lb. | ฿49,682 | |
E35MWNS 100: 1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | - | - | 1243 นิ้ว --lb. | 821 นิ้ว --lb. | - | ฿61,648 | |
E24MWNS 80: 1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 638 นิ้ว --lb. | 484 นิ้ว --lb. | ฿44,037 | |
E26MWNS 80: 1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | 979 นิ้ว --lb. | 646 นิ้ว --lb. | - | ฿49,682 | |
E35MWNS 80: 1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | 2146 นิ้ว --lb. | - | - | - | - | ฿59,983 | |
E13MWNS 60: 1 56C | 1.75 " | 3 / 4 " | 56C | - | - | - | - | - | ฿29,605 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.