WIRECRAFTERS 912RW แผงลวดเชื่อม 9'wx 12'h
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงพาร์ติชันลวด |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | RIA |
การก่อสร้าง | 2 x 2 "สี่เหลี่ยม 10 ga., Welded Wire Mesh |
เสร็จสิ้น | พาวเดอร์โค้ทเทา |
ฟังก์ชัน | (2) แผงที่ซ้อนกันเพื่อสร้าง (1) ส่วนระหว่าง (2) โพสต์หรือ (1) โพสต์และกำแพงที่มีอยู่ |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 12ft |
วัสดุ | ตาข่ายลวดเชื่อม |
ความสูงของแผง | 4.0 ฟุต |
ขนาดแผง | 9W x 4 ฟุต H. |
ความกว้างของแผง | 108 " |
ความกว้างของโพสต์ | 2" |
ความกว้าง | 9ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 7314496000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การก่อสร้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 840 Specs - 2 x 1 "Rectangular, 10 ga. Woven Wire Mesh | เคลือบสีเทา | 8ft | ตาข่ายลวดทอ | 1ft | ฿8,515 | RFQ
|
28 | 840 Specs - 2 x 1 "Rectangular, 10 ga. Woven Wire Mesh | เคลือบสีเทา | 8ft | ตาข่ายลวดทอ | 2ft | ฿10,103 | RFQ
|
38 | 840 Specs - 2 x 1 "Rectangular, 10 ga. Woven Wire Mesh | เคลือบสีเทา | 8ft | ตาข่ายลวดทอ | 3ft | ฿11,930 | RFQ
|
48 | 840 Specs - 2 x 1 "Rectangular, 10 ga. Woven Wire Mesh | เคลือบสีเทา | 8ft | ตาข่ายลวดทอ | 4ft | ฿13,838 | RFQ
|
58 | 840 Specs - 2 x 1 "Rectangular, 10 ga. Woven Wire Mesh | เคลือบสีเทา | 8ft | ตาข่ายลวดทอ | 5ft | ฿15,135 | RFQ
|
68 | 840 Specs - 2 x 1 "Rectangular, 10 ga. Woven Wire Mesh | เคลือบสีเทา | 8ft | ตาข่ายลวดทอ | 6ft | ฿15,850 | RFQ
|
78 | 840 Specs - 2 x 1 "Rectangular, 10 ga. Woven Wire Mesh | เคลือบสีเทา | 8ft | ตาข่ายลวดทอ | 7ft | ฿18,803 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.