WIRECRAFTERS ฉากกั้นห้องบานพับประตูบานพับ HD378RW
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานพับ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | RIA |
การก่อสร้าง | 2 x 2 "สี่เหลี่ยม 10 ga., Welded Wire Mesh |
ความสูงของประตู | 7.27ft |
ขนาดประตู | 3W x 7 ฟุต H. |
ประเภทประตู | การแกว่ง |
ความกว้างประตู | 3ft |
เสร็จสิ้น | พาวเดอร์โค้ทเทา |
ฟังก์ชัน | อนุญาตให้เข้าถึงภายในกรงหรือผ่านกรงด้วยประตูสวิงกิ้งแมน |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 8ft |
วัสดุ | ลวดเหล็ก Crimped, Welded Mesh |
โพสต์ความสูง | 8 '5-1 / 4 " |
โพสต์วัสดุ | ท่อเหล็ก |
ความกว้างของโพสต์ | 2" |
โพสต์ | 2 x 2 "x 14 ga. ท่อเหลี่ยม |
ความกว้าง | 3 '4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 7314496000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.