Wmi Wms-40f | ลูกล้อปรับระดับ 220lb ความสูงโดยรวม 1/4 นิ้ว | 34ru43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WM CASTER WMS-40F ลูกล้อปรับระดับ 220lb ความสูงโดยรวม 1/4 นิ้ว | AG4UZP 34RU43

WM CASTER ลูกล้อปรับระดับ WMS-40F ความสูงโดยรวม 220 ปอนด์ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG4UZP รุ่น: WMS-40Fอ้างอิงข้าม: 34RU43
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
฿10,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อปรับระดับ
การปรับthumbwheel
ประเภทเบรกต่อท้าย
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
เสร็จสิ้นเฟรมโดยธรรมชาติ
วัสดุกรอบเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-9 / 16 "x 1-9 / 16"
โหลดคะแนน220 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 4 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-9 / 16 "x 1-9 / 16"
ความสูงโดยรวม2 13 / 16 "
วัสดุแผ่นยาง
ขนาดแผ่น2-5/32" x 2-5/32"
ความหนาของแผ่น9 / 64 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองMfr. เลขที่ WMW40
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 194 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ1.75 "
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)7.14
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.49
รหัส HS8302200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะห่างของรูสลักด้านนอกประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อความสูงโดยรวมวัสดุแผ่นขนาดแผ่นความหนาของแผ่นล้อสำรองราคา
WM CASTER WMSPIN-40S ลูกล้อปรับระดับ 220lb 3/8 นิ้วความสูงโดยรวม | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์2 13 / 16 "ยาง1-37 / 64 "9 / 32 "Mfr. เลขที่ WMW40฿11,207
WM CASTER WMSPIN-60S ลูกล้อปรับระดับ 1100lb ความสูงโดยรวม 1/2 นิ้ว | AG4UZT 34RU50 WMSPIN-60S1 / 2 "ต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์3 5 / 16 "ยาง1-13 / 16 "5 / 16 "Mfr. เลขที่ WMW60฿16,491
WM CASTER WMIWR-60PF ลูกล้อปรับระดับ 374lb ความสูงโดยรวม 1/4 นิ้ว | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"ต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์3 5 / 16 "ยาง2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. เลขที่ WMQW60฿4,166
WM CASTER WMIWR-62PF ลูกล้อปรับระดับ 727lb 3/8 นิ้วความสูงโดยรวม | AG4UZW 34RU53 WMIWR-62PF2-3/4" x 2-3/4"ต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์4.125 "ยาง3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Mfr. เลขที่ WMQW80฿6,083
WM CASTER WMIWR-72PF ลูกล้อปรับระดับ 1190lb 7/16in ความสูงโดยรวม | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"ต่อท้าย1000 ถึง 2999 ปอนด์4 23 / 32 "ยาง3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. เลขที่ WMQW100฿8,000
WM CASTER WMLC-200FS ลูกล้อปรับระดับ 440lb ความสูงโดยรวม 1/4 นิ้ว | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"ต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์2 27 / 32 "เหล็ก2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. เลขที่ WMW200฿3,333
WM CASTER WMLC-700FS ลูกล้อปรับระดับ 1540lb 3/8 นิ้วความสูงโดยรวม | AG4UZZ 34RU56 WMLC-700FS2-3/4" x 2-3/4"ต่อท้าย1000 ถึง 2999 ปอนด์4-5 / 16 "เหล็ก3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. เลขที่ WMW700฿6,666

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WM CASTER ลูกล้อปรับระดับ WMS-40F ความสูงโดยรวม 220 ปอนด์ 1/4 นิ้ว
฿10,416 / หน่วย