WOODHEAD 1200661035 คอร์เซ็ตปลายคู่ 5 ขั้ว ตัวเมียถึงตัวผู้ 18 AWG สายเคเบิล TPE ยาว 2 ม.
รายการ: CH2VEM
รุ่น: 1200661035ข้ามอ้างอิง: 885030K03M020
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สายเคเบิล Dia. | 0.27 " |
เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | ทีพีอี |
ความยาวของสาย | 6.56 ฟุต |
ประเภทสายเคเบิ้ล | PLTC-ER |
ติดต่อวัสดุ | ทองเหลือง |
ประเภทคลัป | threaded |
รูกุญแจ | เดียว |
จำนวนเสา | 5 |
วัสดุแหวน O | ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ |
ปฐมนิเทศ | ตรง |
การชุบ | ทองคำ |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | เพศชาย / หญิง |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนเสา | สายเคเบิล Dia. | เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | ปฐมนิเทศ | ช่วงอุณหภูมิ | วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | ความยาวของสาย | ประเภทสายเคเบิ้ล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200661020 | 4 | 0.281 " | สีเหลือง | 90 ปริญญา | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | ทีพีอี | 26.25 ฟุต | PLTC-ER | - | RFQ
|
1200661009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.