WOODHEAD 1200790202 ชุดสายไฟปลายเดี่ยว 5 ขั้ว ตัวเมียถึงหางเปีย 22 AWG PVC สายเคเบิล ยาว 4 ม.
รายการ: CH3DLB
รุ่น: 1200790202อ้างไขว้: W05001A09M040
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สายเคเบิล Dia. | 0.225 " |
เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | พีวีซี |
ความยาวของสาย | 13.12 ฟุต |
ประเภทสายเคเบิ้ล | UL |
ติดต่อวัสดุ | โลหะผสมทองแดง |
ประเภทคลัป | กดเพื่อล็อค |
รูกุญแจ | เดียว |
จำนวนเสา | 5 |
วัสดุแหวน O | ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ |
ปฐมนิเทศ | 90 ปริญญา |
การชุบ | ทองคำ |
ช่วงอุณหภูมิ | -25 ถึง 90 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | หญิง |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สายเคเบิล Dia. | วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | ความยาวของสาย | ประเภทสายเคเบิ้ล | จำนวนเสา | ปฐมนิเทศ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200790086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790155 | ชาย | - | ทีพีอี | 6.56 ฟุต | PLTC-ER | 3 | ตรง | -25 ถึง 90 องศาเซลเซียส | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.