WOODHEAD 1200860143 ชุดสายไฟปลายเดี่ยว 4 ขั้ว ตัวเมียถึงหางเปีย 24 AWG PVC สายเคเบิล ยาว 1 ม.
รายการ: CH2GPL
รุ่น: 1200860143ข้ามอ้างอิง: 404000A10M010
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สายเคเบิล Dia. | 0.18 " |
เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | พีวีซี |
ความยาวของสาย | 3.28 ฟุต |
ประเภทสายเคเบิ้ล | UL |
ติดต่อวัสดุ | โลหะผสมทองแดง |
ประเภทคลัป | threaded |
จำนวนเสา | 4 |
วัสดุแหวน O | ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ |
ปฐมนิเทศ | ตรง |
การชุบ | ทองคำ |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | หญิง |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 24 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ช่วงอุณหภูมิ | สายเคเบิล Dia. | เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | ชนิดภาพเขียน | วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | ความยาวของสาย | ประเภทสายเคเบิ้ล | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200860049 | -25 ถึง 80 องศาเซลเซียส | 0.2 " | สีเหลือง | ชาย | PUR | 16.4 ฟุต | - | 4 | - | RFQ
|
1200860378 | -25 ถึง 80 องศาเซลเซียส | - | สีเหลือง | หญิง | ทีพีอี | 32.81 ฟุต | PLTC-ER | 4 | - | RFQ
|
1200860377 | -25 ถึง 80 องศาเซลเซียส | - | สีเหลือง | หญิง | ทีพีอี | 16.4 ฟุต | PLTC-ER | 4 | - | RFQ
|
1200860046 | -25 ถึง 80 องศาเซลเซียส | 0.2 " | สีเหลือง | หญิง | PUR | 32.81 ฟุต | - | 4 | - | RFQ
|
1200860044 | -25 ถึง 80 องศาเซลเซียส | 0.2 " | สีเหลือง | หญิง | PUR | 16.4 ฟุต | - | 4 | - | RFQ
|
1200860375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200860503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.