WOODHEAD 1300080112 ชุดสายไฟปลายเดี่ยว 10 ขั้ว ตัวเมียถึงหางเปีย 22 AWG PVC สายเคเบิล ยาว 10 ม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สายเคเบิล Dia. | 0.24 " |
เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | พีวีซี |
ความยาวของสาย | 32.81 ฟุต |
ติดต่อวัสดุ | ทองเหลือง |
ประเภทคลัป | กดเพื่อล็อค |
รูกุญแจ | เดียว |
จำนวนเสา | 10 |
ปฐมนิเทศ | 90 ปริญญา |
การชุบ | ทองคำ |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | หญิง |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปฐมนิเทศ | สายเคเบิล Dia. | เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | ช่วงอุณหภูมิ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | ความยาวของสาย | ติดต่อวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300080018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300080384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300080364 | ตรง | 0.64 " | สีเหลือง | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | ชาย | พีวีซี | 3 ฟุต | ทองเหลือง | - | RFQ
| |
1300080350 | 90 ปริญญา | 0.64 " | สีเหลือง | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | หญิง | พีวีซี | 3 ฟุต | ทองเหลือง | - | RFQ
| |
1300080323 | ตรง | 0.64 " | สีเหลือง | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | หญิง | พีวีซี | 3 ฟุต | ทองเหลือง | - | RFQ
| |
1300080096 | 90 ปริญญา | 0.66 " | สีเหลือง | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | หญิง | พีวีซี | 3 ฟุต | ทองเหลือง | - | RFQ
| |
1300080072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.