WOODHEAD 1300390263 คอร์เซ็ตปลายคู่ 5 ขั้ว ชาย-หญิง 1 ม.
รายการ: CH3ADZ
รุ่น: 1300390263อ้างอิงไขว้: DNDF39A-M010
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | ทีพีอี |
ความยาวของสาย | 3.28 ฟุต |
ติดต่อวัสดุ | โลหะผสมทองแดง |
ประเภทคลัป | threaded |
รูกุญแจ | เดียว |
จำนวนเสา | 5 |
ปฐมนิเทศ | 90 ปริญญา |
การชุบ | ทองคำ |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | เพศชาย / หญิง |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปฐมนิเทศ | สายเคเบิล Dia. | วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | ชนิดภาพเขียน | ความยาวของสาย | ติดต่อวัสดุ | ประเภทคลัป | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300390043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390284 | ตรง | - | - | หญิง | - | - | เธรดภายใน | 1m | - | RFQ
| |
1300390073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390099 | 90 ปริญญา | - | - | เพศชายเพศหญิง | - | - | เธรดภายใน | 2m | - | RFQ
| |
1300390098 | 90 ปริญญา | - | - | เพศชายเพศหญิง | - | - | เธรดภายใน | 1m | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.