WOODHEAD 1300610025 ชุดสายไฟปลายเดี่ยว 3 ขั้ว ตัวเมียถึงหางเปีย 16 AWG PVC สายเคเบิล ยาว 2 ม.
รายการ: CH2MRN
รุ่น: 1300610025ข้ามอ้างอิง: 103000A45M020
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สายเคเบิล Dia. | 0.41 " |
เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | พีวีซี |
ความยาวของสาย | 6.56 ฟุต |
ประเภทสายเคเบิ้ล | สตูว์ |
ติดต่อวัสดุ | โลหะผสมทองแดง |
ประเภทคลัป | threaded |
รูกุญแจ | เดียว |
จำนวนเสา | 3 |
ปฐมนิเทศ | ตรง |
การชุบ | ทองคำ |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 90 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | หญิง |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สายเคเบิล Dia. | เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | ประเภทสายเคเบิ้ล | จำนวนเสา | ปฐมนิเทศ | ช่วงอุณหภูมิ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300610037 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300610036 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300610035 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300610198 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300610034 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300610033 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300610032 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.