WOODHEAD 1300840131 ม้วนสายเคเบิลสำหรับงานหนัก, 14/3 SOW, ความยาวสายไฟ 21.34 ม. พร้อมสายลอย
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกม้วนสาย |
การเคลือบผิว | ผงเคลือบผิว |
ความยาวสายไฟ | 70 ฟุต |
ความลึก | 19 " |
ความสูง | 20.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ความกว้าง | 16.67 " |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 14 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวสายไฟ | จำนวนตัวนำ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1300840151 | 60 ฟุต | 8 | 18.84 " | - | RFQ
|
1300840150 | 70 ฟุต | 8 | 18.84 " | - | RFQ
|
1300840149 | 50 ฟุต | 6 | 16.67 " | - | RFQ
|
1300840148 | 70 ฟุต | 6 | 16.67 " | - | RFQ
|
1300840147 | 50 ฟุต | 6 | 16.67 " | - | RFQ
|
1300840146 | 70 ฟุต | 6 | 16.67 " | - | RFQ
|
1300840145 | 20 ฟุต | 4 | 16.67 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.