WOODHEAD 1300870063 รอกม้วนลมมืออุตสาหกรรมขนาด 12/3 SOW 30.48 ม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนสายไฟมือ |
การเคลือบผิว | ผงเคลือบผิว |
ความยาวสายไฟ | 100 ฟุต |
ความลึก | 13.25 " |
ความสูง | 17.6 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวน Receptacles | 1 |
ความกว้าง | 9.5 " |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวสายไฟ | ความลึก | ความสูง | จำนวน Receptacles | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300870044 | 100 ฟุต | 18 " | 18.5 " | - | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870041 | 150 ฟุต | 18 " | 18.5 " | 2 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870040 | 100 ฟุต | 18 " | 18.5 " | 2 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870027 | 200 ฟุต | 18 " | 18.5 " | 4 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870026 | 150 ฟุต | 18 " | 18.5 " | 4 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870025 | 100 ฟุต | 18 " | 18.5 " | 4 | 10.75 " | - | RFQ
|
1300870024 | 100 ฟุต | 18 " | 18.5 " | 4 | 10.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.