WOODHEAD 1300900010 Standard Duty Reel, ขนาด 16/3, SJTOW, 10.67m, พร้อมไฟมือเรืองแสง 13W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกไฟ |
ความยาวของสาย | 1.5 ฟุต |
การเคลือบผิว | ผงเคลือบผิว |
ความยาวสายไฟ | 35 ฟุต |
ความลึก | 9.59 " |
ความสูง | 12.62 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ความกว้าง | 5.16 " |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | ความลึก | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300900078 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300900024 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300900022 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300900009 | 35 ฟุต | 9.59 " | 12.62 " | เหล็ก | 5.16 " | - | RFQ
| |
1300900008 | 35 ฟุต | 9.59 " | 12.62 " | เหล็ก | 5.16 " | - | RFQ
| |
1300900018 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300900117 | 45 ฟุต | 11.75 " | 14.25 " | เหล็ก / โพลีคาร์บอเนต | 7.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.