WOODHEAD 1301210015 เคเบิลแกลนด์พู่ห้อยแบนขนาด 12/8 คอนเนคเตอร์ PVC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ให้บริการเคเบิลพู่ห้อย |
ความสูงของสายเคเบิล | 0.22 " |
ประเภทสายเคเบิ้ล | Flat |
ความกว้างของสายเคเบิล | 1.34 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่น่าพิศวง | 1.875 " |
วัสดุเรซิน | ไนลอน |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของสายเคเบิล | ความกว้างของสายเคเบิล | เส้นผ่าศูนย์กลางที่น่าพิศวง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1301210022 | 0.22 " | 1.7 " | 2.125 " | - | RFQ
|
1301210024 | 0.2 " | 1.11 " | 1.875 " | - | RFQ
|
1301210058 | 0.49 " | 1.69 " | 2.125 " | - | RFQ
|
1301210030 | 0.22 " | 0.625 " | 1.18 " | - | RFQ
|
1301210031 | 0.2 " | 1.11 " | 1.5 " | - | RFQ
|
1301210032 | 0.22 " | 1.34 " | 1.18 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.