WOODHEAD 1301370165 กล่องจ่ายหลายช่อง, เพิ่มความลึก, แคลมป์ยึดสายไฟ, แผ่นปิดดูเพล็กซ์
รายการ: CH2AHX
รุ่น: 1301370165อ้างไขว้: 3080-1
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Outlet Box |
สายไฟ Dia. (ใน.) | .325-.655" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ยาง |
จำนวน Receptacles | 2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดจับสายไฟ | ความยาวสายไฟ | จำนวน Receptacles | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301370204 | 3 / 4 " | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370148 | 1 / 2 " | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370118 | 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
1301370115 | 1 / 2 " | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370116 | 1 / 2 " | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370099 | - | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370089 | - | - | 2 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.