WOODHEAD 1301430189 ชุดสายไฟ 16 เกจ SOOW, 2 ขั้ว/3 สาย, 7.62 ม., 125V
รายการ: CH2XQW
รุ่น: 1301430189ข้ามอ้างอิง: 24W47A163
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
ขนาดจับสายไฟ | 1 / 2 " |
ความยาว | 25 ฟุต |
จำนวนเสา | 2 |
ชนิดภาพเขียน | เพศชายเพศหญิง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดจับสายไฟ | ความยาว | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301430110 | - | - | - | - | RFQ
| |
1301430091 | - | 100 ฟุต | 2 | - | RFQ
| |
1301430156 | 1 / 2 " | 100 ฟุต | 2 | - | RFQ
| |
1301430151 | 1 / 2 " | 100 ฟุต | 2 | - | RFQ
| |
1301430150 | 1 / 2 " | 100 ฟุต | 2 | - | RFQ
| |
1301430149 | 1 / 2 " | 100 ฟุต | 2 | - | RFQ
| |
1301430129 | 1 / 2 " | 100 ฟุต | 2 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.