WRIGHT TOOL 623 ชุดลูกบ๊อกซ์มาตรฐาน ไดรฟ์ 3/4 นิ้ว แพ็คละ 22 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ต |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | ไม่มี |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | Chrome |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต Flex | ไม่มี |
จำนวนชิ้น | 22 |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมซ็อกเก็ต | 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2" |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | 12 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8204200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | รวมซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
631 | 31 | 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-3/8" | ฿119,910 | ||
614 | 13 | 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8" | ฿38,779 | ||
618 | 19 | 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2" | ฿63,669 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.